36721070 シリカ濾紙 QR-200 50枚入 ADVANTEC 15815391

シリカ濾紙 QR-200 50枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1192-29
内容量1箱(50枚)注文コード15815391品番36721070
参考基準価格(税別)¥31,250販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。
一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。
濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。

仕様●70mm●バインダー:無機バインダー●捕集効率(0.3μmDOP%):99.9厚さ(mm)1径(Φmm)70最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)200アズワン品番64-1192-29圧力損失(kPa)0.34
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする