40101111 コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ ADVANTEC 15816145

コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1193-32
内容量1個注文コード15816145品番40101111
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●MCP-LX-C10V●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):400性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99材質O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1193-32
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD10S)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする