曜日別特売
40113171 コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC 15817360

コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1193-81
内容量1個注文コード15817360品番40113171
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●MCP-10-C10F●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):550材質O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1193-81孔径(Φμm)公称:10
注意
●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする