曜日別特売
40313101 コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC 15817405

コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番64-1196-28
内容量1個注文コード15817405品番40313101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●MCP-10-E10S●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):2200材質O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3径(Φ)×全長(mm)62×145アズワン品番64-1196-28孔径(Φμm)公称:10
注意
●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする