40220121 コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ ADVANTEC 15817615

コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1195-14
内容量1個注文コード15817615品番40220121
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

仕様●MCG-045-D10E●最大使用差圧:0.29MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):600材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、O-リング/エチレンプロピレン、その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80径(Φ)×全長(mm)62×78アズワン品番64-1195-14孔径(Φμm)公称:0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする