40121111 コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTEC 15817685

コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1193-91
内容量1個注文コード15817685品番40121111
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

仕様●MCG-1-C10V●最大使用差圧:0.29MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):300材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、O-リング/FPM、その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1193-91孔径(Φμm)公称:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする