曜日別特売
40141171 コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTEC 15818367

コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1194-18
内容量1個注文コード15818367品番40141171
参考基準価格(税別)¥13,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCF-010-C10F●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.13●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1194-18孔径(Φμm)0.1
注意
●※2・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする