40148221 コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTEC 15818961

コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1194-37
内容量1個注文コード15818961品番40148221
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCF-G020-C10E●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.12●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):770材質フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1194-37孔径(Φμm)0.2
注意
●※1・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする