40348201 コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTEC 15819015

コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
アズワン品番64-1196-82
内容量1個注文コード15819015品番40348201
参考基準価格(税別)¥21,970販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCF-G020-E10S●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.12●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):3120材質フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3径(Φ)×全長(mm)62×145アズワン品番64-1196-82孔径(Φμm)0.2
注意
●※1・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする