ADVANTEC
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1196-88
64-1194-39
64-1194-40
64-1194-41
64-1194-42
64-1195-63
64-1195-64
64-1195-65
64-1195-66
64-1196-86
64-1196-87
64-1196-88
64-1196-89
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15819155
品番
40348321
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●MCF-G045-E10E●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧8.6×10^-2●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):3120
材質
フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
滅菌方法
オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
径(Φ)×全長(mm)
62×145
アズワン品番
64-1196-88
孔径(Φμm)
0.45
注意
●※1・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)