曜日別特売
40158211 コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC 15819311

コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1194-48
内容量1個注文コード15819311品番40158211
参考基準価格(税別)¥11,190販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCFH-G020-C10V●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.11●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):950材質フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1194-48孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする