ADVANTEC
コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1195-73
64-1194-47
64-1194-48
64-1194-49
64-1194-50
64-1195-71
64-1195-72
64-1195-73
64-1195-74
64-1196-94
64-1196-95
64-1196-96
64-1196-97
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15819356
品番
40258221
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●MCFH-G020-D10E●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.11●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):1890
材質
フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
径(Φ)×全長(mm)
62×78
アズワン品番
64-1195-73
孔径(Φμm)
0.2