40362101 コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ ADVANTEC 15819496

コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1196-98
内容量1個注文コード15819496品番40362101
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCFH-020-E10S●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):3600材質フィルター/PTFE(MCFHタイプは14578最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1196-98孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする