曜日別特売
41205221 カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ ADVANTEC 15819995

カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1198-39
内容量1個注文コード15819995品番41205221
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

仕様●CCP-003AM-D1D●IN・OUTの形状:1/2″NPTM●フィルター構成(層):6●有効濾過面積(cm2):660材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1198-39孔径(Φμm)公称:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする