曜日別特売
41112131 カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ ADVANTEC 15820607

カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
アズワン品番64-1197-37
内容量1個注文コード15820607品番41112131
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●CCP-7-C1H●IN・OUTの形状:3/8″ホース口(外径13mm)●有効濾過面積(cm2):500材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60径(Φ)×全長(mm)77×102アズワン品番64-1197-37孔径(Φμm)公称:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする