曜日別特売
41213111 カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ ADVANTEC 15820729

カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
アズワン品番64-1198-70
内容量1個注文コード15820729品番41213111
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●CCP-10-D1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●有効濾過面積(cm2):1100材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1198-70孔径(Φμm)公称:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする