曜日別特売
41231111 カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ ADVANTEC 15821246

カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番64-1198-86
内容量1個注文コード15821246品番41231111
参考基準価格(税別)¥14,650販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCS-020-D1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●バブルポイント(水)(MPa):≧0.39●有効濾過面積(cm2):900性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1198-86孔径(Φμm)0.2
注意
●※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする