41342141 カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC 15822181

カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1200-77
内容量1個注文コード15822181品番41342141
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCF-020-E1N●IN・OUTの形状:1.5Sフェルール●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●有効濾過面積(cm2):2300材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3径(Φ)×全長(mm)77×201アズワン品番64-1200-77孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする