曜日別特売
41243111 カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ ADVANTEC 15822321

カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番64-1199-23
内容量1個注文コード15822321品番41243111
参考基準価格(税別)¥20,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCF-050-D1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧4.9×10^-2●有効濾過面積(cm2):1150材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1199-23孔径(Φμm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする