ADVANTEC
カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1197-91
64-1197-89
64-1197-90
64-1197-91
64-1199-33
64-1199-34
64-1199-35
64-1199-36
64-1200-89
64-1200-90
64-1200-91
64-1200-92
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15822506
品番
41147141
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,969円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●CCF-A10-C1N●IN・OUTの形状:1.5Sフェルール●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧0.15●有効濾過面積(cm
2
):900
材質
フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
滅菌方法
EOG、オートクレーブ※3
径(Φ)×全長(mm)
77×102
アズワン品番
64-1197-91
孔径(Φμm)
0.1