曜日別特売
41247121 カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ ADVANTEC 15822531

カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷43日以内出荷とは
アズワン品番64-1199-34
内容量1個注文コード15822531品番41247121
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,960販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCF-A10-D1D●IN・OUTの形状:1/2″NPTM●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧0.15●有効濾過面積(cm2):1800材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1199-34孔径(Φμm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする