曜日別特売
41347111 カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ ADVANTEC 15822558

カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1200-89
内容量1個注文コード15822558品番41347111
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCF-A10-E1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧0.15●有効濾過面積(cm2):3600材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3径(Φ)×全長(mm)77×201アズワン品番64-1200-89孔径(Φμm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする