41148311 カプセルカートリッジフィルター CCF-G045シリーズ ADVANTEC 15822707

カプセルカートリッジフィルター CCF-G045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1197-95
内容量1個注文コード15822707品番41148311
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCF-G045-C1B●IN・OUTの形状:1/4″NPTM●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.6×10^-2●有効濾過面積(cm2):770材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2径(Φ)×全長(mm)77×102アズワン品番64-1197-95孔径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする