曜日別特売
41252141 カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ ADVANTEC 15822978

カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1199-52
内容量1個注文コード15822978品番41252141
参考基準価格(税別)¥23,960販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●CCFH-020-D1N●IN・OUTの形状:1.5Sフェルール●有効濾過面積(cm2):1800材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60径(Φ)×全長(mm)77×129アズワン品番64-1199-52孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする