曜日別特売
S242A-02 スタンダード クロッキーB5 マルマン 15824965

本体1

スタンダード クロッキーB5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(50枚)ブルー注文コード15824965品番S242A-02
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

表紙がしなやかで開きやすいマルマンの「クロッキーブック」です。・順目(紙の上下方向に繊維がならんでいる)の表紙です。
・簀目のタテ線が書くときの目印になります。
・クリームクロッキー紙は紙がソフトなので、線画に最適です。

寸法(mm)本文:縦252×横179ブルーサイズB5質量(g)170本体寸法(mm)縦256×横187×厚12用紙クリームクロッキー紙60g/m2材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)色厚紙製本スパイラルSCタイプ(コイルループ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする