曜日別特売
005-425 ミタント タッチ パッド A3 マルマン 15825078

ミタント タッチ パッド A3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(12枚)注文コード15825078品番005-425
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

『パステル紙の進化』 新しいタイプのパステル紙です。
・表面は砂状の独特のザラツキで、ドライピグメントのつきが良く細かいディテールを強調しやすい。
・紙のノドより15mmのマージンがあるので切り離してからの取り扱いも便利です。
・ドライパステル以外にもオイルパステル、ペンシル、木炭、アクリルにも使用できます。

セット内容各3枚・クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック寸法(mm)本文:縦297×横420クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラックサイズA3質量(g)680本体寸法(mm)縦297×横420×厚7用紙350g/m2材質(表紙)製本天のりパッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする