NT339S カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ 15827851

チップ画像

カーペットタイル NT350 裏面のり付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚組)注文コード15827851品番NT339S
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする