ADVANTEC
ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15830441
品番
2880405T
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
コード番号:255-7545
材質
鉄(亜鉛メッキ処理)
材質/仕上
鉄(亜鉛メッキ)
品名
壁掛け金具
アズワン品番
65-2524-12
適合ハウジング
1TS、1TS-B