曜日別特売
21322112 トーセル TCP-7シリーズ ADVANTEC 15830800

トーセル TCP-7シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1008-70
内容量1本注文コード15830800品番21322112
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

仕様TCP-7-D1FV寸法(mm)500フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1008-70孔径(Φμm)公称:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする