21331181 トーセル TCP-10シリーズ ADVANTEC 15830949

トーセル TCP-10シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1008-86
内容量1本注文コード15830949品番21331181
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

仕様TCP-10-S1PE寸法(mm)250フィルター<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1008-86孔径(Φμm)公称:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする