曜日別特売
214G1111 トーセル 214Gシリーズ ADVANTEC 15832550

トーセル 214Gシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1010-57
内容量1本注文コード15832550品番214G1111
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,399円となります。
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。

仕様TCP-10V-S1FE寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-57孔径(Φμm)公称:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする