21573193 トーセル TCPD-02A-D1シリーズ ADVANTEC 15832988

トーセル TCPD-02A-D1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1012-64
内容量1本注文コード15832988品番21573193
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。
材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。
ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野

仕様TCPD-02A-T1JS寸法(mm)750フィルター<コードJ>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1012-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする