曜日別特売
22065546 トーセル TCF-020L 2206シリーズ ADVANTEC 15833417

トーセル TCF-020L 2206シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1015-30
内容量1本注文コード15833417品番22065546
参考基準価格(税別)¥110,240販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、有機溶剤、液晶などの濾過に適しております。メーカー従来品に比べ、有効濾過面積を約1.8倍に増加したことで、低抵抗、長寿命化による、生産効率向上が期待できます。分野:化学工業品分野/電子工業分野。

仕様-H5MF寸法(mm)100フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1015-30孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする