曜日別特売
22301142 トーセル TCF-010 22030シリーズ ADVANTEC 15833819

トーセル TCF-010 22030シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1015-70
内容量1本注文コード15833819品番22301142
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,230販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様-S1MV寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1015-70孔径(Φμm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする