曜日別特売
22391311 トーセル TCFシリーズ ADVANTEC 15834729

トーセル TCFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1016-65
内容量1本注文コード15834729品番22391311
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様TCF-300-S3FE寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1016-65孔径(Φμm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする