曜日別特売
223B1311 トーセル TCFシリーズ ADVANTEC 15834747

トーセル TCFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1016-67
内容量1本注文コード15834747品番223B1311
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥63,890販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様TCF-010-S3FE寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1016-67孔径(Φμm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする