曜日別特売
22531341 トーセル TCE-0003シリーズ ADVANTEC 15834905

トーセル TCE-0003シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1018-33
内容量1本注文コード15834905品番22531341
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。
極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。
用途:製造
分野:化学工業品分野/電子工業分野

仕様TCE-0003-S3ME寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1018-33孔径(Φμm)公称:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする