22732146 トーセル TCFH-050シリーズ ADVANTEC 15835237

トーセル TCFH-050シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1018-69
内容量1本注文コード15835237品番22732146
参考基準価格(税別)¥102,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様TCFH-050-D1MF寸法(mm)500フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1018-69孔径(Φμm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする