曜日別特売
21102111 トーセル TCG-045シリーズ ADVANTEC 15835605

トーセル TCG-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1187-31
内容量1本注文コード15835605品番21102111
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。

仕様●TCG-045-D1FE●シール法:エッジシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3300材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン寸法(mm)500フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1187-31孔径(Φμm)公称:0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする