21301118 トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC 15835779

トーセル TCP-1-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1187-87
内容量1本注文コード15835779品番21301118
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

仕様●TCP-1-S1FD●シール法:エッジシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):4200材質ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレン寸法(mm)250フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1187-87孔径(Φμm)公称:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする