ADVANTEC
円筒濾紙 No.84
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
45
20
22
30
40
45
53
60
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
15840697
品番
35400450
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。
油脂分は、0.1%以下に抑えています。
120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様
25本入
全長(mm)
150
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
45
アズワン品番
4-860-10
組成
セルロース繊維