21801193 トーセル TCYE-NS-S1シリーズ ADVANTEC 15842535

トーセル TCYE-NS-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1013-05
内容量1本注文コード15842535品番21801193
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。
従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野

仕様TCYE-NS-S1JS寸法(mm)250フィルター<コードJ>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1013-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする