22011141 トーセル TCR-020-Sシリーズ ADVANTEC 15843339

トーセル TCR-020-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1014-70
内容量1本注文コード15843339品番22011141
参考基準価格(税別)¥21,610販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。
また、全製品完全性試験を実施しています。
プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。
溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野

仕様TCR-020-S1ME寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1014-70孔径(Φμm)公称:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする