曜日別特売
22403113 トーセル TCS-020-T1シリーズ ADVANTEC 15843951

トーセル TCS-020-T1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1016-88
内容量1本注文コード15843951品番22403113
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様TCS-020-T1FS寸法(mm)750フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1016-88孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする