曜日別特売
22413113 トーセル TCS-045シリーズ ADVANTEC 15844127

トーセル TCS-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-07
内容量1本注文コード15844127品番22413113
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様TCS-045-T1FS寸法(mm)750フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-07孔径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする