曜日別特売
22481112 トーセル TCS-E045Sシリーズ ADVANTEC 15844845

トーセル TCS-E045Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-79
内容量1本注文コード15844845品番22481112
参考基準価格(税別)¥23,970販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様TCS-E045S-S1FV寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-79孔径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする