曜日別特売
22481182 トーセル TCS-E045Sシリーズ ADVANTEC 15844915

トーセル TCS-E045Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1017-86
内容量1本注文コード15844915品番22481182
参考基準価格(税別)¥25,970販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様TCS-E045S-S1PV寸法(mm)250フィルター<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1017-86孔径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする