ADVANTEC
トーセル TSC-40-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-14
64-1019-14
64-1019-15
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845457
品番
23061521
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,680
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
TSC-40-STFB
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-14
孔径(Φμm)
公称:40