ADVANTEC
トーセル TSP-3-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-16
64-1019-16
64-1019-17
64-1019-18
64-1019-19
64-1019-20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845475
品番
23111516
参考基準価格(税別)
¥128,630
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
TSP-3-STMF FEPジャケット222 O-リング品
寸法(mm)
250
フィルター
<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
アズワン品番
64-1019-16
孔径(Φμm)
公称:3