23112516 トーセル TSP-3-STシリーズ ADVANTEC 15845509

トーセル TSP-3-STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1019-19
内容量1本注文コード15845509品番23112516
参考基準価格(税別)¥225,030販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

繊維が熱溶融接着されているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより繰返し使用が可能です。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造。分野:食品関連分野/化学工業品分野。

仕様TSP-3-DTMF FEPジャケット222 O-リング品寸法(mm)500フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1019-19孔径(Φμm)公称:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする